189,55 €/ Unitéhors TVA
229,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 262K |
Type | 32010 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Orifice | 1.2 mm |
Valeur Kvs | 0.05 m³/h |
Fonction | Normalement ouvert (NO) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 51 bar |
Type de bobine | SPC 238613-059 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 10.1 W / 25 VA |
Capacité de démarrage | 50 VA |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -25 °C à 80 °C |
Température ambiante | De -25 °C à 55 °C |
DN | DN10 |
Mesure | 1/4" |
A | 88 mm |
B | 51 mm |
C | 30 mm |
D | 30 mm |
E | 43 mm |
F | 65 mm |
G | 75 mm |
H | 92 mm |
J | 17.5 mm |
K | 15 mm |
Poids | 0.42 kg |