Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32009 Série: E263K195S1N01F8 Acier inoxydable/NBR Orifice: 5.6mm Normalement fermé (NF) 230V CA 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:13416069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

220,15 €/ Unitéhors TVA

266,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
262K
Type
32009
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/8" BSPP(G)
Orifice
5.6 mm
Valeur Kvs
0.63 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
26 bar
Type de bobine
SPC 238613-059
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
10.1 W / 25 VA
Capacité de démarrage
50 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -25 °C à 80 °C
Température ambiante
De -25 °C à 55 °C
DN
DN13
G
3/8"
A
91 mm
B
43 mm
E
51 mm
H
104 mm
J
76 mm
K
19 mm
L
48 mm
Poids
0.5 kg