Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32009 Série: E262K182S1N00H1 Acier inoxydable/NBR Orifice: 2.4mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13416040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

198,05 €/ Unitéhors TVA

239,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
262K
Type
32009
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Orifice
2.4 mm
Valeur Kvs
0.18 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Type de bobine
238613-006
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
8.5 W (hot) - 11.6 W (cold)
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -25 °C à 80 °C
Température ambiante
De -25 °C à 55 °C
DN
DN10
G
1/4"
A
88 mm
B
43 mm
E
51 mm
H
92 mm
J
75 mm
K
15 mm
L
40 mm
Poids
0.42 kg