Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32009 Série: 8262K006S1V00F8 Acier inoxydable/FPM (FKM) Orifice: 3.2mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1/8" NPT

  • ERIKS:12251096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

164,90 €/ Unitéhors TVA

199,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
262K
Type
32009
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/8" NPT
Orifice
3.2 mm
Valeur Kvs
0.3 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
12 bar
Type de bobine
238213-059
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
8.1 W / 16 VA
Capacité de démarrage
30 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Argenté
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -15 °C à 100 °C
Température ambiante
De -15 °C à 55 °C
DN
DN08
G
1/8"
A
88 mm
B
43 mm
E
51 mm
H
88 mm
J
71 mm
K
15 mm
L
30 mm
Poids
0.3 kg