129,20 €/ Unitéhors TVA
156,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 262K |
Type | 32008 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Orifice | 7.1 mm |
Valeur Kvs | 0.76 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 1.5 bar |
Type de bobine | 238613-006 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 7.7 W (hot) - 10.6 W (cold) |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -25 °C à 80 °C |
Température ambiante | De -25 °C à 55 °C |
DN | DN10 |
Type | E262K090- |
Mesure | 1/4" |
A | 88 mm |
B | 43 mm |
E | 51 mm |
H | 92 mm |
J | 75 mm |
K | 22 mm |
L | 40 mm |
Poids | 0.42 kg |