Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32000 Série: G256C136S1V01FH Laiton/FPM (FKM) Orifice: 2mm Normalement fermé (NF) 230V CA 1/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14335130
Image 1
Vanne compacte à action directe avec de nombreuses options en termes de passage et de pression maximale.
Disponible avec différents joints pour une large gamme d'applications et adapté à de nombreux fluides.
Ajouter à la liste

45,48 €/ Unitéhors TVA

55,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
256C
Type
32000
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Orifice
2 mm
Valeur Kvs
0.12 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
15 bar
Type de bobine
533534-003
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
3 W / 4.5 VA
Viscosité max.
40 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
PPS
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 130 °C
Température ambiante
De -10 °C à 60 °C
DN
DN08