45,48 €/ Unitéhors TVA
55,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 256C |
Type | 32000 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/8" BSPP(G) |
Orifice | 1.2 mm |
Valeur Kvs | 0.051 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 20 bar |
Type de bobine | 533534-001 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 3.5 W |
Viscosité max. | 40 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | FPM (FKM) |
Matériau du boîtier de bobine | PPS |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De 0 °C à 130 °C |
Température ambiante | De -10 °C à 60 °C |
DN | DN08 |