Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32000 Série: G256C102S1V00F1 Laiton/FPM (FKM) Orifice: 1.6mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14335154
Image 1
Vanne compacte à action directe avec de nombreuses options en termes de passage et de pression maximale.
Disponible avec différents joints pour une large gamme d'applications et adapté à de nombreux fluides.
Ajouter à la liste

54,32 €/ Unitéhors TVA

65,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
256C
Type
32000
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Orifice
1.6 mm
Valeur Kvs
0.08 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
30 bar
Type de bobine
533534-002
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
5 W
Viscosité max.
40 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier de bobine
PPS
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 130 °C
Température ambiante
De -10 °C à 60 °C
DN
DN10