408,85 €/ Unitéhors TVA
494,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | 264 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/8" NPT |
Orifice | 2.4 mm |
Valeur Kvs | 0.17 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 20 bar |
Type de bobine | 400325-117 |
Tension d'alimentation | 230V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 13.8 W / 28 VA |
Capacité de démarrage | 38 VA |
Viscosité max. | 65 mm²/s |
Matériau du boîtier | Laiton |
Joint | UR |
Matériau du boîtier de bobine | Époxy |
Anneau de court-circuit Matériel | Cuivre |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | De -60 °C à 60 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 50 °C |
DN | DN08 |
G | 1/8" |
A | 75 mm |
B | 45 mm |
D | 38 mm |
E | 39 mm |
H | 71 mm |
J | 88 mm |
Poids | 0.4 kg |