Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Série: SCB264D009 Laiton/UR Orifice: 1.2mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/8" NPT

  • ERIKS:11409750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

371,45 €/ Unitéhors TVA

449,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
264
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/8" NPT
Orifice
1.2 mm
Valeur Kvs
0.05 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
70 bar
Type de bobine
400325-242
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Oui
Puissance
9.5 W (hot) - 15.3 W (cold)
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
UR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -60 °C à 60 °C
Température ambiante
De -20 °C à 50 °C
DN
DN08
G
1/8"
A
75 mm
B
45 mm
D
38 mm
E
39 mm
H
71 mm
J
88 mm
Poids
0.4 kg