Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Antidéflagrant Type: 32400EM Série: EME210C435 Laiton/NBR Orifice: 19mm Normalement ouvert (NO) 230V CA 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14623994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

550,80 €/ Unitéhors TVA

666,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32400EM
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
19 mm
Valeur Kvs
4.7 m³/h
Fonction
Normalement ouvert (NO)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
10.5 W / 20 VA
Capacité de démarrage
55 VA
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Acier revêtu époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 2G Ex e mb IIC T3 Gb / II 2D Ex tb IIIC 200°C Db IP66/67
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C
Température ambiante
De -20 °C à 40 °C
DN
DN20
A
77 mm
B
120 mm
C
82 mm
D
71 mm
E
69 mm
F
58 mm
H
137 mm
Poids
1.3 kg