Eriks
ASCO

ASCO Électrovanne 2/2 Antidéflagrant Type: 32300EM Série: EME210D495 Laiton/NBR Orifice: 19mm Normalement fermé (NF) 24V CC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14849303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

482,80 €/ Unitéhors TVA

584,19 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
210
Type
32300EM
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Orifice
19 mm
Valeur Kvs
4.3 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
16 bar
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
12 W (hot) - 16.8 W (cold)
Viscosité max.
65 mm²/s
Matériau du boîtier
Laiton
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Acier revêtu époxy
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP67
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 2G Ex e mb IIC T3 Gb / II 2D Ex tb IIIC 200°C Db IP66/67
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 85 °C
Température ambiante
De -20 °C à 40 °C
DN
DN20
A
77 mm
B
120 mm
C
82 mm
D
71 mm
E
62 mm
F
58 mm
H
116 mm
Poids
1.4 kg