742,90 €/ Unitéhors TVA
898,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASCO |
Série | SG110A |
Modèle | Boîte d'électrovanne |
Nombre de vannes | 8 |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/8" BSPP(G) |
Orifice | 3.6 mm |
Valeur Kvs | 0.35 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Action directe |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 8.5 bar |
Type de bobine | 400137-642 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Connecteur inclu | Non applicable |
Puissance | 22 W |
Chauffage | Non |
Matériau du boîtier | ABS/Aluminium |
Joint | NBR |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -20 °C à 80 °C |
Température ambiante | De -20 °C à 55 °C |
DN | DN08 |
Nombre d'unités | 7-12 |
A | 322 mm |
B | 103 mm |
C | 22.5 mm |
D | 266 mm |
E | 77 mm |
H | 12 mm |
J | 27 mm |
K | 83 mm |
Poids | 2.2 kg |