Eriks
ASCO

ASCO Boîte d'électrovanne piloté Nombre de vannes: 3 Série: SG110A030 ABS/Aluminium/NBR Orifice: 3.6mm Normalement fermé (NF) 24V CC 1/8" BSPP(G)

  • ERIKS:13035390
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

385,05 €/ Unitéhors TVA

465,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASCO
Série
SG110A
Modèle
Boîte d'électrovanne
Nombre de vannes
3
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Orifice
3.6 mm
Valeur Kvs
0.35 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action directe
Pression différentielle minimale
0 bar
Pression différentielle max.
8.5 bar
Type de bobine
400137-642
Tension d'alimentation
24V CC
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
22 W
Chauffage
Non
Matériau du boîtier
ABS/Aluminium
Joint
NBR
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Température du fluide
De -20 °C à 80 °C
Température ambiante
De -20 °C à 55 °C
DN
DN08
Nombre d'unités
2-6
A
187 mm
B
103 mm
C
22.5 mm
D
156 mm
E
77 mm
H
12 mm
J
27 mm
K
83 mm
Poids
1 kg