Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65

  • ERIKS:12478753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

398,80 €/ Unitéhors TVA

482,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
57
Type
3742
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Non-changeable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PVC-U
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
50 °C
DN
DN65
H
176 mm
L
46 mm
M
220 mm
Poids
1.7 kg