Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 PN10 Type entre-brides DN125

  • ERIKS:13414328
Image 1
Ajouter à la liste

2 140,80 €/ Unitéhors TVA

2 590,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
57
Type
3743ES
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
66 mm
Type de commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle de l'actionneur
SR200
Marque de l'actionneur
ECON
Manchette
Non-changeable
Matière de la manchette
FKM-F
Matière du papillon
PVDF
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FKM-F
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C