Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN40

  • ERIKS:14081892
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
57
Type
3743EE
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
39 mm
Type de commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CC
Manchette
Non-changeable
Matière de la manchette
FPM (FKM)
Matière du papillon
PVDF
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C