Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PP/FPM (FKM) Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65

  • ERIKS:13248788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

725,20 €/ Unitéhors TVA

877,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
57
Type
3743
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Non-changeable
Matière de la manchette
FPM (FKM)
Matière du papillon
PP
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN65
H
176 mm
L
46 mm
M
220 mm
Poids
1.4 kg