Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN40

  • ERIKS:12478862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

554,40 €/ Unitéhors TVA

670,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
57
Type
3743
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
39 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Non-changeable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PP
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN40
H
156 mm
L
39 mm
M
220 mm
Poids
1.1 kg