Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Manchon plastique à souder 50mm

  • ERIKS:12478891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3770
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVDF-EL
Matière de la membrane
PTFE-EL
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
231 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
120 °C
Valeur de Kv
22.5 m³/h
C
50 mm
L
231 mm
H
177 mm
M
156 mm
W
156 mm
Poids
2.7 kg