Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 14 |
Type | 3770 |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PVDF-EL |
Matière de la membrane | PTFE-EL |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 164 mm |
Commande manuelle | Volant |
Matière du chapeau | PPG |
Matière de l'actionneur | PP |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Valeur de Kv | 7.3 m³/h |
C | 32 mm |
L | 164 mm |
H | 111 mm |
M | 100 mm |
W | 100 mm |
Poids | 1 kg |