Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Bride 110mm DN100

  • ERIKS:12478886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3769
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVDF
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Diamètre nominale
DN100
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
350 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
120 °C
Valeur de Kv
159.8 m³/h
DN
DN100
A
220 mm
L
350 mm
H
329 mm
M
257 mm
W
257 mm
Poids
12.5 kg