Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP PTFE à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 32mm DN25

  • ERIKS:13192797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3766
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Diamètre nominale
DN25
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
160 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PPG
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
90 °C
Valeur de Kv
7.3 m³/h
DN
DN25
A
115 mm
L
160 mm
H
193 mm
M
130 mm
Poids
3 kg