Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 90mm DN80

  • ERIKS:12478802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

783,60 €/ Unitéhors TVA

948,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3766
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
310 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PP
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
90 °C
Valeur de Kv
99.4 m³/h
DN
DN80
A
200 mm
L
310 mm
H
280 mm
M
220 mm
W
220 mm
Poids
5.4 kg