900,00 €/ Unitéhors TVA
1 089,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 14 |
Type | 3766 |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PP |
Matière de la membrane | EPDM |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 231 mm |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Matière du chapeau | PPG |
Matière de l'actionneur | PPG |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 90 °C |
Valeur de Kv | 22.5 m³/h |
C | 50 mm |
L | 231 mm |
H | 177 mm |
M | 174 mm |
W | 156 mm |
Poids | 6.5 kg |