Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Manchon plastique à souder 40mm

  • ERIKS:13248711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

724,00 €/ Unitéhors TVA

876,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3766
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
177 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PPG
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
90 °C
Valeur de Kv
9.5 m³/h
C
40 mm
L
177 mm
H
116 mm
M
130 mm
W
100 mm
Poids
3 kg