410,00 €/ Unitéhors TVA
496,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 14 |
Type | 3764 |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PVC-C |
Matière de la membrane | PTFE |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 188 mm |
Commande manuelle | Volant |
Matière du chapeau | PPG |
Matière de l'actionneur | PP |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 90 °C |
Valeur de Kv | 9.5 m³/h |
C | 40 mm |
L | 188 mm |
H | 116 mm |
M | 100 mm |
W | 100 mm |
Poids | 1.1 kg |