Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Manchon à coller 20mm

  • ERIKS:13248764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

186,00 €/ Unitéhors TVA

225,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3764
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-C
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Manchon à coller
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
128 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Valeur de Kv
4.1 m³/h
C
20 mm
L
128 mm
H
104 mm
M
100 mm
W
100 mm
Poids
0.5 kg