Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C PTFE PN10 Bride 25mm DN20

  • ERIKS:12478779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

315,60 €/ Unitéhors TVA

381,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3763
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-C
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
150 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PP
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Valeur de Kv
4.6 m³/h
DN
DN20
A
105 mm
L
150 mm
H
88 mm
M
100 mm
W
100 mm
Poids
0.8 kg