Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C PTFE PN10 Bride 110mm DN100

  • ERIKS:12447655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 822,40 €/ Unitéhors TVA

2 205,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3763
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-C
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Diamètre nominale
DN100
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
350 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PP
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Valeur de Kv
159.8 m³/h
DN
DN100
A
220 mm
L
350 mm
H
329 mm
M
257 mm
W
257 mm
Poids
11.5 kg