Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Bride 63mm DN50

  • ERIKS:12478774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

574,80 €/ Unitéhors TVA

695,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3763
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-C
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Diamètre nominale
DN50
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
230 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PP
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Valeur de Kv
37.2 m³/h
DN
DN50
A
158 mm
L
230 mm
H
191 mm
M
156 mm
W
156 mm
Poids
3.6 kg