Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Bride 40mm DN32

  • ERIKS:12478772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

351,20 €/ Unitéhors TVA

424,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3763
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-C
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Diamètre nominale
DN32
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
180 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PP
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Valeur de Kv
9.5 m³/h
DN
DN32
A
135 mm
L
180 mm
H
116 mm
M
100 mm
W
100 mm
Poids
1.4 kg