186,00 €/ Unitéhors TVA
225,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 14 |
Type | 3763 |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PVC-C |
Matière de la membrane | EPDM |
Raccord | Bride |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre nominale | DN15 |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 130 mm |
Commande manuelle | Volant |
Matière du chapeau | PP |
Matière de l'actionneur | PP |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 90 °C |
Valeur de Kv | 4.1 m³/h |
DN | DN15 |
A | 95 mm |
L | 130 mm |
H | 104 mm |
M | 100 mm |
W | 100 mm |
Poids | 0.7 kg |