Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Manchon à coller 63mm

  • ERIKS:13248781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 152,80 €/ Unitéhors TVA

1 394,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3763
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-C
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Manchon à coller
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
294 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PPG
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Valeur de Kv
37.2 m³/h
C
63 mm
L
294 mm
H
191 mm
M
174 mm
W
156 mm
Poids
8 kg