Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3761 PVC-U PTFE PN10 Manchon à coller 40mm DN32

  • ERIKS:12478711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

253,20 €/ Unitéhors TVA

306,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3761
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Manchon à coller
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Diamètre nominale
DN32
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
188 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PVC-U
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Valeur de Kv
9.5 m³/h
C
40 mm
L
188 mm
H
116 mm
M
100 mm
W
100 mm
Poids
1.1 kg