Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U PTFE PN10 Bride 32mm DN25

  • ERIKS:12478694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,60 €/ Unitéhors TVA

253,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3760
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Diamètre nominale
DN25
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
160 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PVC-U
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Valeur de Kv
7.3 m³/h
DN
DN25
A
115 mm
L
160 mm
H
111 mm
M
100 mm
W
100 mm
Poids
1.1 kg