Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U PTFE à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN10 Bride 90mm DN80

  • ERIKS:13248684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 789,00 €/ Unitéhors TVA

5 794,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3760
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
PTFE
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
310 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Matière du chapeau
PPG
Matière de l'actionneur
PPG
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Valeur de Kv
99.4 m³/h
DN
DN80
A
200 mm
L
310 mm
H
389 mm
M
255 mm
Poids
13.6 kg