4 137,00 €/ Unitéhors TVA
5 005,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 14 |
Type | 3760 |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Matière de la membrane | PTFE |
Raccord | Bride |
Raccord diamètre extérieur | 75 mm |
Diamètre nominale | DN65 |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 290 mm |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Matière du chapeau | PPG |
Matière de l'actionneur | PPG |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Valeur de Kv | 73.4 m³/h |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
L | 290 mm |
H | 353 mm |
M | 255 mm |
Poids | 12 kg |