504,00 €/ Unitéhors TVA
609,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 14 |
Type | 3760 |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Matière de la membrane | EPDM |
Raccord | Bride |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Diamètre nominale | DN80 |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 310 mm |
Commande manuelle | Volant |
Matière du chapeau | PVC-U |
Matière de l'actionneur | PP |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Valeur de Kv | 99.4 m³/h |
DN | DN80 |
A | 200 mm |
L | 310 mm |
H | 280 mm |
M | 220 mm |
W | 220 mm |
Poids | 7.4 kg |