Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 75mm DN65

  • ERIKS:12478689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

397,60 €/ Unitéhors TVA

481,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3760
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Diamètre nominale
DN65
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
290 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PVC-U
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Valeur de Kv
73.4 m³/h
DN
DN65
A
185 mm
L
290 mm
H
266 mm
M
220 mm
W
220 mm
Poids
5.6 kg