Eriks
ASAHI

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Bride 50mm DN40

  • ERIKS:12478687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,60 €/ Unitéhors TVA

253,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
14
Type
3760
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Bride
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Diamètre nominale
DN40
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
200 mm
Commande manuelle
Volant
Matière du chapeau
PVC-U
Matière de l'actionneur
PP
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Valeur de Kv
22.5 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
L
200 mm
H
177 mm
M
156 mm
W
156 mm
Poids
2.8 kg