Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 75mm DN65 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13577554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/03/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3734EE
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
290 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CC
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVDF
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FKM-F
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FKM-F
Matière du joint de corps
FKM-F
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
320 m³/h