Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 21 |
Type | 3734EE |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | PVDF |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 310 mm |
Commande | à commande électrique |
Modèle de l'actionneur | ELA60 |
Marque de l'actionneur | ECON |
Alimentation | 230V CA |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | PVDF |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | PVDF |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FKM-F |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FKM-F |
Matière du joint de corps | FKM-F |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
Valeur de Kv | 430 m³/h |