Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral Levier PN16 Bride 75mm DN65 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:12478901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Il s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11/03/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3734
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
290 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVDF
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FKM-F
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FKM-F
Matière du joint de corps
FKM-F
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
320 m³/h
DN
DN65
d
65 mm
L
290 mm
H
126 mm
M
200 mm
Poids
4 kg