Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 75mm DN65 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13577518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3733EE
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-C
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
290 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CC
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-C
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
320 m³/h