Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Bride 25mm DN20

  • ERIKS:13577540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3733EE
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
150 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CC
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PP
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
24.9 m³/h