169,20 €/ Unitéhors TVA
204,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ASAHI |
Série | 21 |
Type | 3733 |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | PVC-C |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 150 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | PVC-C |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | PVC-C |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 90 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
Valeur de Kv | 24.9 m³/h |
DN | DN20 |
d | 20 mm |
L | 150 mm |
H | 59.5 mm |
M | 100 mm |
Poids | 0.7 kg |