Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733 PVC-C/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Bride 50mm DN40

  • ERIKS:13571649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

272,00 €/ Unitéhors TVA

329,12 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3733
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-C
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
200 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-C
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-C
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
125.7 m³/h
DN
DN40
d
40 mm
L
200 mm
H
89 mm
M
131 mm
Poids
1.8 kg