Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Bride 90mm DN80

  • ERIKS:12478860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

592,00 €/ Unitéhors TVA

716,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3733
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
310 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PP
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
430 m³/h
DN
DN80
d
78 mm
L
310 mm
H
140 mm
M
240 mm
Poids
3.4 kg