Eriks
ASAHI

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Bride 20mm DN15

  • ERIKS:12478853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

129,60 €/ Unitéhors TVA

156,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ASAHI
Série
21
Type
3733
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
130 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PP
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
12 m³/h
DN
DN15
d
15 mm
L
130 mm
H
51.5 mm
M
92 mm
Poids
0.3 kg